COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-080Q27-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-080Q27-11H
Rubix:20097438
Fabrikant:5745552



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-080Q27-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -metrisch: 27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 756,84 excl. BTW
/ stuk
€ 915,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen