COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-20T10-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-20T10-11M
Rubix:20097461
Fabrikant:5746583



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-20T10-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 17,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 30 mm |
| Schacht | draadkoppeling (mssc) - maat m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,00 excl. BTW
/ stuk
€ 461,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen