COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051C5-08M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-051C5-08M
Rubix:A0445412
Fabrikant:5723546
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051C5-08M

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z5 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-051C5-08M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z5 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte76,2 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
732,45 excl. BTW
/ stuk
886,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen