COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-08L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-063R25-08L
Rubix:A0445399
Fabrikant:5723435
EAN:12454853
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-08L

Technische samenvatting

Diameter63,5 mm
Z5 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-08L


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter63,5 mm
Z5 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50,0126 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 1
€ 728,65 excl. BTW
/ stuk
€ 881,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen