COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-076R25-08M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-076R25-08M
Rubix:A0445393
Fabrikant:5723370
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-076R25-08M

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Z8 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-076R25-08M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter76,2 mm
Z8 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50,0126 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 1
€ 920,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.113,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen