COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-200Q60S-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R590-200Q60S-11M
Rubix:A0446678
Fabrikant:5747270



Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES R590-200Q60S-11M
Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Z | 16 mm |
| Diameter handvat | 60 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 60s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.892,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.499,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen