COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-125J38.1-14L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-125J38.1-14L
Rubix:A0445372
Fabrikant:5844000



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-125J38.1-14L
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -cis -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 (dah=60mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.067,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.292,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen