COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010EH10-07L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-010EH10-07L
Rubix:A0444455
Fabrikant:6851082
EAN:7323220189618
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010EH10-07L

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Z2 mm
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-010EH10-07L


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Z2 mm
Diameter handvat9,7 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte20 mm
Schachtcoromant eh - metrisch - e10
€ 320,00 excl. BTW
/ stuk
€ 387,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen