COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-054C5-14H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-054C5-14H
Rubix:A0445574
Fabrikant:5829343



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-054C5-14H
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 54 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 60 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 770,45 excl. BTW
/ stuk
€ 932,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen