COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-054Q22-14M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-054Q22-14M
Rubix:A0445572
Fabrikant:6068001



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-054Q22-14M
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 54 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 591,85 excl. BTW
/ stuk
€ 716,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen