Referenties
Sandvik Coromant:RA300-152R38-20M
Rubix:A0429653
Fabrikant:5740054
EAN:12447190



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-152R38-20M
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152 mm |
| Z | 9 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -b (borgschroef voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.579,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.910,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen