COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-066C6-1449H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 690

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:690-066C6-1449H
Rubix:A0445483
Fabrikant:5764741
COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-066C6-1449H

Technische samenvatting

Diameter66 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 690 HOEKFREES LANG 690-066C6-1449H


CoroMill® 690 cilindrische frees, twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter66 mm
Z3 mm
Diameter handvat63 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte90 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6
1.791,00 excl. BTW
/ stuk
2.167,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen