COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22L

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA790-050C5S2-22L
Rubix:A0446711
Fabrikant:5740366
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22L

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z2 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22L


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z2 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte101,6 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
1.036,00 excl. BTW
/ stuk
1.253,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen