Referenties
Sandvik Coromant:R365-250Q60-W15H
Rubix:A0444458
Fabrikant:5745373



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES R365-250Q60-W15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Z | 36 mm |
| Diameter handvat | 60 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 60s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.327,24 excl. BTW
/ stuk
€ 4.025,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen