COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-044C4S1-16M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R790-044C4S1-16M
Rubix:A0446672
Fabrikant:5747264
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-044C4S1-16M

Technische samenvatting

Diameter44 mm
Z3 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-044C4S1-16M


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter44 mm
Z3 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte81 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4
950,00 excl. BTW
/ stuk
1.149,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen