COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-200S50MM

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52-200S50MM
Rubix:A0446647
Fabrikant:5745043
COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-200S50MM

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Z12 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-200S50MM


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter200 mm
Z12 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte29,2 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 50
2.151,24 excl. BTW
/ stuk
2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen