COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-066C6S1-16H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R790-066C6S1-16H
Rubix:A0444243
Fabrikant:5912564



Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES R790-066C6S1-16H
CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 66 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 75 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.641,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.985,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen