PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8005828-2-0.2

VHM-hoek-/gleuffrezen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:H8005828-2-0.2
Rubix:20507810
Fabrikant:5150808
EAN:4042446143572
PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8005828-2-0.2

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8005828-2-0.2


Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8005828-2-0.2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja (centrumsschneidfähig)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtax
Typevhm-hoek-/gleuffrees protostar® ultra (h8005828)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal (p), rvs (m), gietijzer (k), non-ferro (n), moeilijk te verspanen (s/h/o)
Nuttige lengte8 mm
€ 163,50 excl. BTW
/ stuk
€ 197,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen