COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1200-100-SC 1710

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F341-1200-100-SC 1710
Rubix:A0443713
Fabrikant:7419257
EAN:7323222412349
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1200-100-SC 1710

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1200-100-SC 1710


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden5
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd-tialn+tisin
Typecoromill® plura vrijloop/schaftfrees voor hoogvoedings-zijdfrezen
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaalnikkel-gebaseerde legeringen (kwaliteit 1710)
Nuttige lengte26 mm
€ 251,25 excl. BTW
/ stuk
€ 304,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen