CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES GECOAT 2X5MM 867465
HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER - KORT - TIALN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867465
Rubix:20622858
EAN:3660338214462

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES GECOAT 2X5MM 867465
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,75 excl. BTW
/ stuk
€ 14,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen