COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050CCK36P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-16050CCK36P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-16050CCK36P1620
Rubix:A0444901
Fabrikant:5743038
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050CCK36P 1620
Technische samenvatting
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050CCK36P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte36 mm
Totale lengte115 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte65 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
345,75 excl. BTW
/ stuk
418,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen