Referenties
Sandvik Coromant:1P240-0476-XA 1630
Rubix:A0443859
Fabrikant:7045749
EAN:7323221046439


Technische samenvatting
| Diameter | 4,763 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4,7625 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P240-0476-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,763 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4,7625 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 13,89 mm |
| Totale lengte | 50,8 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Type | coromill® plura solid carbide eindfrees voor zwaar voorfrezen (center cutting) |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, s (multi-materiaal) |
| Nuttige lengte | 13,89 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,03 excl. BTW
/ stuk
€ 71,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen