Referenties
Dormer:S5334.0XD6
Rubix:20326518
EAN:7320760680933



Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 4,0XD6
VHM 2-snijder radiusfrees met extra lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tisin |
| Te bewerken materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,74 excl. BTW
/ stuk
€ 101,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen