Referenties
Sandvik Coromant:2P440-1600-SD 1725
Rubix:A0441633
Fabrikant:7858269
EAN:7323225031622

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P440-1600-SD 1725
CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | coromill® plura (2p440-1600-sd) |
| Te bewerken materiaal | voor nikkel-gebaseerde legeringen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,50 excl. BTW
/ stuk
€ 491,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen