Referenties
Sandvik Coromant:2P460-1600-OA O10M
Rubix:A0443660
Fabrikant:7254417
EAN:7323221821098


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-1600-OA O10M
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 38,1 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cvd dlc |
| Type | coromill® plura vingerfrees (square shoulder / edging) |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | cfrp (vezelversterkte kunststof) |
| Nuttige lengte | 38,1 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,00 excl. BTW
/ stuk
€ 849,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen