Referenties
Sandvik Coromant:2F341-1600-400-SC 1710
Rubix:A0443705
Fabrikant:7419264
EAN:7323222412417


Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1600-400-SC 1710
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 34 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn+tisin |
| Type | coromill® plura vingerfrees (square shoulder) voor high feed side milling |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen |
| Nuttige lengte | 42 mm |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,75 excl. BTW
/ stuk
€ 487,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen