Referenties
Sandvik Coromant:2F341-1000-200-SC 1710
Rubix:A0443714
Fabrikant:7419256
EAN:7323222412332


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-1000-200-SC 1710
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn + tisin |
| Type | coromill® plura vingerfrees voor high feed side milling |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 30 mm |
| Snijhoek | 42 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,00 excl. BTW
/ stuk
€ 225,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen