CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.4 90 GR - 863094
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863094
Rubix:20853542
EAN:3660338177125


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.4 90 GR - 863094
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Multifunctioneel gereedschap VHM 90° 4mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 90 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ stuk
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen