Referenties
Sandvik Coromant:316-12FM650-12010L 1730
Rubix:A0426980
Fabrikant:7611723
EAN:7323223928832


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12FM650-12010L 1730
Rechte afwerkfrees met afronding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | schroefdraad |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 14,5 mm |
| Totale lengte | 28,3 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd altin |
| Type | coromill® 316 (afwerkend, vhm kop) |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | tmc1iso: p, m, k, s |
| Nuttige lengte | 14,5 mm |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,36 excl. BTW
/ stuk
€ 146,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen