Referenties
Sandvik Coromant:1U000-0630-476-XA 1620
Rubix:A0443802
Fabrikant:7045800
EAN:7323221046941


Technische samenvatting
| Diameter | 6,3 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,9 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1U000-0630-476-XA 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop uit één stuk voor het frezen van afschuiningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,3 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,9 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 88,9 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® dura chamfering vingerfrees (solide hardmetaal) |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; non-ferro materialen; hittebestendige superlegeringen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,07 excl. BTW
/ stuk
€ 422,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen