COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16SM450-16005P 1730
CoroMill 316 monoblok-hardmetalen kop, torisch, voor meerdere bewerkingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16SM450-16005P 1730
Rubix:A0173227
Fabrikant:7611762
EAN:7323223929228

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-16SM450-16005P 1730
Stabiele CoroMill® 316-hardmetalen kop uit één stuk voor meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 8,5 mm |
| Totale lengte | 18,7 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd altin |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Nuttige lengte | 15,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,38 excl. BTW
/ stuk
€ 207,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen