CUTLINE D.12 FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893273

HARDMETALEN EINDFREES 4 GROEVEN WELDON

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893273
Rubix:A0401480
EAN:3660338457623
CUTLINE D.12 FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893273
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.12 FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893273


Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven - 45° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde stabiliteit van de snijkant en hoge prestatie-/levensduurverhouding

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte30 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typenorm
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
94,62 excl. BTW
/ stuk
114,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen