Referenties
Sandvik Coromant:2P070-0800-PB 1610
Rubix:A0441661
Fabrikant:7990641
EAN:7323225651080


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P070-0800-PB 1610
CoroMill® Plura monoblok-hardmetalen kopfrees voor het uitboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 2,64 mm |
| Totale lengte | 68,4 mm |
| Gecentreerd snijden | niet gecentreerd (ccc=false) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® plura monoblok hardmetalen vingerfrees voor plungebewerking |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Te bewerken materiaal | voor nikkel-gebaseerde legeringen |
| Nuttige lengte | 32 mm |
| Snijhoek | 10 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,00 excl. BTW
/ stuk
€ 264,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen