Referenties
Sandvik Coromant:1P231-1588-XA 1630
Rubix:A0443863
Fabrikant:7045729
EAN:7323221046231


Technische samenvatting
| Diameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P231-1588-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 28,575 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting (centersnijdend) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Type | coromill® plura |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | multi-materiaal (hardheid ≤ 48 hrc) |
| Nuttige lengte | 28,575 mm |
| Snijhoek | 5,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,46 excl. BTW
/ stuk
€ 274,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen