DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 5,0XR0,5

Vingerfrezen S521

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5215.0XR0.5
Rubix:20326254
EAN:7320760682234
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 5,0XR0,5

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 5,0XR0,5


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 45° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6 mm
Totale lengte60 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte18 mm
€ 99,54 excl. BTW
/ stuk
€ 120,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen