COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.54-12040RAL42G 1620
CoroMill® volhardmetalen kegelwals R216.54-12040RAL42G1620
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.54-12040RAL42G1620
Rubix:A0444637
Fabrikant:5743556




Technische samenvatting
| Diameter | 11,9836 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.54-12040RAL42G 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,9836 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 42 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen |
| Nuttige lengte | 42 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,75 excl. BTW
/ stuk
€ 262,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen