Referenties
Sandvik Coromant:2F340-1588-228CSC 1745
Rubix:A0443766
Fabrikant:7419243
EAN:7323222412202


Technische samenvatting
| Diameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1588-228CSC 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 33,338 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-tialsin |
| Type | coromill® plura vierkante schouder vingerfrees met interne koelmiddeltoevoer (high feed zijdemilling) |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Te bewerken materiaal | superlegeringen en titanium |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,25 excl. BTW
/ stuk
€ 608,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen