Referenties
Sandvik Coromant:R217.14C075150AC15H 1630
Rubix:A0403558
Fabrikant:7382493
EAN:7323222266669

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14C075150AC15H 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,5 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Snijlengte | 58 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 58 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Aantal tanden | 4 |
| Schroefdraad | mj10x1.5 |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 5,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,50 excl. BTW
/ stuk
€ 437,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen