Referenties
Iscar:MTEC 06036C9 0.8ISO 908
Rubix:20755708
Fabrikant:5603844

Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 06036C9 0.8ISO 908 5603844
ISO-tapfrees in massief hardmetaal voor interne schroefdraad.
Toepassingen
Algemene mechanica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,6 mm |
| Draad | 0,8 mm |
| Snijlengte | 9,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 58 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Schroefdraad | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,00 excl. BTW
/ stuk
€ 302,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen