COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C065125CC17K 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13C065125CC17K1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13C065125CC17K1630
Rubix:20110011
Fabrikant:6304508



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C065125CC17K 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,5 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Snijlengte | 18,24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 72 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | tialn |
| Schroefdraad | m8x1.25 (coarse) - int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2,81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,50 excl. BTW
/ stuk
€ 459,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen