Referenties
Sandvik Coromant:N331.32C-152T38FM
Rubix:A0427453
Fabrikant:7295437
EAN:7323221988197

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-152T38FM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 2 |
| Diameter cilinderboring | 19,05 mm |
| Type vertanding | ruitvormig 80 |
| Maaibreedte | 17,7439 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.189,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2.648,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen