Referenties
Sandvik Coromant:N331.32C-125S40LM
Rubix:A0427463
Fabrikant:7295379
EAN:7323221987619

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-125S40LM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 40 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 8 |
| Diameter cilinderboring | 7,925 mm |
| Type vertanding | differentieel |
| Maaibreedte | 20,49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.577,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.908,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen