DORMER HSS METAALZAAG D745 125 X 1,2 (Z 64)

Machinezaagbladen D745

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:D745125.0X1.2
Rubix:20330016
EAN:7320760284049
DORMER HSS METAALZAAG D745 125 X 1,2 (Z 64)

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte1,2 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D745 125 X 1,2 (Z 64)


HSS Precisie zaagblad met grove vertanding DIN 1838 B ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter125 mm
Dikte1,2 mm
Materiaal mantelhss
Aantal tanden64
Diameter cilinderboring22 mm
€ 53,10 excl. BTW
/ stuk
€ 64,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen