Referenties
Pferd Tools:HSS A 1225ST/6 Z3
Rubix:23081700
Fabrikant:22405536
EAN:4007220058725




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-A 1225ST/6 T3
HSS burr - shaft diameter 6 mm, cylindrical shape A, with end-tooth system, tooth system 3
Pferd frees hss hss-a 1225st/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 65 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,14 excl. BTW
/ stuk
€ 23,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden