CUTLINE HM STIFTFREES PLAT VORM B GEKRUIST DIA 6 - 847249
VHM STIFTFREES - PLAT CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:847249
Rubix:20850058
EAN:3660338086090


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES PLAT VORM B GEKRUIST DIA 6 - 847249
Carbide cilindrische eindmolen
CARBIDE BUR B 6x18,0-6 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,42 excl. BTW
/ stuk
€ 33,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden