CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND EENV. D 12,7X256 - 863188

VHM STIFTFREES - BOOMVORM - VORM F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863188
Rubix:20850590
EAN:3660338177996
CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND EENV. D 12,7X256 - 863188
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. F KOGELV. ROND EENV. D 12,7X256 - 863188


Carbide gekantelde ronde eindmolen - Vorm F
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm f
Totale lengte70 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte25 mm
€ 37,72 excl. BTW
/ stuk
€ 45,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen