Referenties
Pferd Tools:21117688
Rubix:23088852
EAN:4007220952993




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0820/6 ALU
Ovale stiftfrees met rond uiteinde volgens DIN 8032. Ontbraam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,34 excl. BTW
/ stuk
€ 56,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen