Referenties
Pferd Tools:HSS F 0403/6 Z3
Rubix:23081736
Fabrikant:22418836
EAN:4007220058992


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kogel |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-F 0403/6 T3
HSS burr - 6 mm shaft Ø, ball shape F, tooth system 3
Pferd frees hss hss-f 0403/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kogel |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,12 excl. BTW
/ stuk
€ 11,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen