Referenties
Pferd Tools:ZYAS 0210/3 Z3 PLUS
Rubix:23081347
Fabrikant:21200183
EAN:4007220049471


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 0210/3 T3 PLUS
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 2 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,81 excl. BTW
/ stuk
€ 17,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen