PFERD STIFTFREES HM ZYAS 0820/6 Z-3PLUS
TC stiftfrezen HM ZYAS 0820/6 Z3 PLUS
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZYAS 0820/6 Z3 PLUS
Rubix:23082910
Fabrikant:21100326
EAN:4007220045022


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD STIFTFREES HM ZYAS 0820/6 Z-3PLUS
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,41 excl. BTW
/ stuk
€ 44,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden